Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN RB46F3 Untere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN RB46F3 Untere Platte
ABB STRIEBEL & JOHN RB46F3 Untere Platte
ABB STRIEBEL & JOHN RB46F3 Untere Platte
ABB STRIEBEL & JOHN RB46F3 Untere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-124971666
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX047135R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Rack Zubehör
rack zubehör
Bodenblech, mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite, für TZ… Flansche, für TriLine-Standschränke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1030 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
9688 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1012 mm
Tiefe
509 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
9315 g
Merkmale
Typ
Untere Platte
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.