Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN RZS36 Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN RZS36 Sockel
ABB STRIEBEL & JOHN RZS36 Sockel
ABB STRIEBEL & JOHN RZS36 Sockel
ABB STRIEBEL & JOHN RZS36 Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-124808640
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX047053R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
Sockel für TriLine Schrankserie, 3FB/T6, 100mm Höhe, Stahlblech, Pulverbeschichtet RAL 9005, Vorder- Rück und Seitenteile abnehmebar, lose Lieferung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
7977 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
856 mm
Tiefe
606 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
7670 g
Merkmale
Typ
Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.