Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1851 (Socket V1) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel Core Ultra (Series 2) |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel Z890 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Audio-Chip | Realtek ALC1220 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
 | Tiefe | 244 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse | 1 |
 | Front Panel Audiostecker | Ja |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse | 2 |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 5 |
 | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
 | Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4--polig) | 2 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
 | HDMI-Version | 2.1 |
 | S/PDIF-Ausgang | Ja |
 | Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 2 |
Netzwerk | WLAN | Ja |
 | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Killer E3100G |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
 | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.4 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 256 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 9466 MHz |