|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-122594461 Herst.-Nr.: Z9424CF0 EAN/GTIN: 4242004285243 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 180 mm |  | Gewicht | 1500 g | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Aluminium |  | Material | Edelstahl |  | Griffanzahl | 1 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1700 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Bratpfanne (Edelstahl), Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft, antihaftbeschichtete pfanne |
|  |  |
| |