Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT AMD 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122074191
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11314-08-20G
EAN/GTIN:
     4895106295551
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
194 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
107 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6500 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2855 MHz
Streamprozessoren
1024
Maximale Displays pro Videokarte
2
Lithographie
6 nm
Unendlicher Cache
16 MB
Strahlenbeschleuniger
16
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
8192 MB
Energie
Min. Systemstromversogung
400 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
130 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Sapphire Dual-X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x4 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 182,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.