Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ROC OC Edition 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122074164
Hersteller:
     Sparkle
Herst.-Nr.:
     1A1-S00413500G
EAN/GTIN:
     4711342290597
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
281 g
Länge (mm)
131 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
880 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
512 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A750
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2200 MHz
Strahlenbeschleuniger
28
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 22.04
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
225 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motoren
448
Xe-Kerne
28
Unterstützte Videoformate
AV1, VP9
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: intel arc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.