|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-121591504 Herst.-Nr.: MC-RJ45USBC-02 EAN/GTIN: 5715063466858 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-A / USB-C |  | Anschluss 2 | RJ45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | 3.0 |  | Kabellänge | 2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, patchkabel cat6, patchkabel |
|  |  |
| |