Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Kiloview P3 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120875397
Hersteller:
     Kiloview
Herst.-Nr.:
     P3
EAN/GTIN:
     6970631320010
Suchbegriffe:
Video Encoder
Video Server
video server
Weitere Informationen:
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
3G-SDI-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.11a /b/g/n/ac
Gewicht und Abmessungen
Breite
216.8 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
68 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 50 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Energiebedarf
DC 12V/2A
Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessortaktfrequenz
1.2 MHz
Max. Speicherkapazität
2 TB
Speicherkapazität
2000 MB
Flash-Speicher
8000 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.514,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,74*
€ 1.802,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,06*
€ 1.800,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,02*
€ 1.752,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,15*
€ 1.707,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,14*
€ 1.649,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.