Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG CDE84543CB Schwarz Integriert 76.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG CDE84543CB Schwarz Integriert 76.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120703679
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 597 892
EAN/GTIN:
     7332543819447
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Front / Top front
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7350 W
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 400 V
Stromverbrauch (Standby)
0.49 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
76.6 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3200 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Boost für Kochzone 2
3200 W
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
1800 W
Boost für Kochzone 4
2800 W
Rahmentyp
Rahmenlos
Gewicht und Abmessungen
Breite
766 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
212 mm
Dunstabzugshaube
Integrierte Haube
Ja
Absaugart
rezirkulierend
Maximale Absaugleistung
630 m³/h
Geräuschpegel
64 dB
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
48 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
69 dB
Fettfiltertyp
Aluminium
Waschbarer Filter
Ja
Energieeffizienzklasse (Haube)
A+
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.344,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,80*
€ 1.862,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,02*
€ 1.840,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,17*
€ 1.736,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,32*
€ 1.674,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,36*
€ 1.599,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.