Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
DELL WL7024 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120552955
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WL7024-DEMEA
EAN/GTIN:
     5397184877401
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Mit einem intelligenten, kabellosen Headset mit bidirektionaler KI-basierter Geräuschunterdrückung und adaptivem ANC können Sie sich überall konzentrieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
297 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Technische Details
Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
ANC control, Bluetooth-Pairing, Microsoft Teams button, Stummschalten
Steuerung
Tasten, Berührung
LED-Anzeigen
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
65 dB
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
60 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
80 h
Akkuladezeit
3 h
Sprechzeit (ANC ein)
26 h
Sprechzeit (ANC aus)
28 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 14000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
7
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
MR5JW
ab € 1.258,99*
Zubehör
Dell
0GDN7
ab € 1.137,38*
Zubehör
Dell
5YYJX
ab € 1.063,27*
Zubehör
Dell
NVMJ5
ab € 1.082,82*
Zubehör
Dell
GWMHW
ab € 866,74*
Zubehör
Dell
T0GHX
ab € 1.251,53*
Zubehör
Dell
6RYDM
ab € 1.185,85*
Zubehör
Dell
23JJK
ab € 1.001,19*
Zubehör
Dell
XCJ92
ab € 1.246,39*
Zubehör
Dell
53JR4
ab € 1.370,96*
Zubehör
Dell
5YGJ3
ab € 1.498,85*
Zubehör
Dell
8V1Y4
ab € 1.275,30*
Zubehör
Dell
JJJ59
ab € 1.359,94*
Zubehör
Dell
1VW5K
ab € 1.998,61*
Zubehör
Dell
9CRCT
ab € 1.847,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.