Prozessor | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 8s Gen 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.8 GHz |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.7 " |
| Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | P-OLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte | 446 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Leistungen | Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| Grafikkarte | Adreno 735 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.3 " |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 64 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1.2 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0.64 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1.4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 122 ° |
| Optischer Zoom | 3 x |
| Digitaler Zoom | 20 x |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0.64 µm |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 960 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
Software | Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
Speichermedium | RAM-Kapazität | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 1000 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM Expansion (max) | 24 GB |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Netzteilstärke | 125 W |
Design | Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Pfirsich |
| Name der Farbe | Peach Fuzz |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Sensoren | Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 197 g |
| Breite | 72.38 mm |
| Tiefe | 8.59 mm |
| Höhe | 161.09 mm |
Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriegewicht | 65.5 g |
Multimedia | Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Navigation | Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| E-Mail | Ja |