Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Ocean Acrylfarbe 60 ml Blau, Gold, Grün, Weiß Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Super Cell Pouring Mix-Set OCEAN, 4 x 60 ml (57202636)
Marabu Super Cell Pouring Mix-Set OCEAN, 4 x 60 ml (57202636)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120233919
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     1210000000301
EAN/GTIN:
     4068247003549
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarben set
acrylfarben set
marabu acrylfarbe
Acryl-Mix für Pouring-Technik.
Mit dem gebrauchsfertigen Super Cell Pouring Mix lassen sich ganz einfach und schnell einzigartige Kunstwerke erschaffen. Die Farben sind bereits optimal aufeinander abgestimmt und verfügen über eine ideale Fließfähigkeit, es werden keine zusätzlichen Medien oder Silikonöl benötigt. Für alle gängigen Pouring-Techniken geeignet. Farbe kann sich absetzen, daher vor Gebrauch gut aufschütteln/aufrühren. TIPP: Optimale Zellbildung bei Verwendung des Acryl- Mix Titanweiß in jedem Kunstwerk. Um eine verbesserte Fließfähigkeit zu erzielen, vor dem Gießen eine dünne Schicht Acryl-Mix Titanweiß auf den Untergrund aufziehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Flasche
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
60 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Blau, Gold, Grün, Weiß
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächentyp
Matte
Wasserfest
Ja
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
1210000000300
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.