Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Color Blocking Acrylfarbe 12 ml Aquamarin, Cyan, Magenta, Pink, Rot, Gelb Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Acrylfarben-Set COLOR BLOCKING, 6 x 12 ml (57202604)
Marabu Acrylfarben-Set COLOR BLOCKING, 6 x 12 ml (57202604)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120233914
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     1210000000213
EAN/GTIN:
     4068247003440
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarben set
acrylfarben set
marabu acrylfarbe
Deckende Acrylfarben auf Wasserbasis.
Farben sind untereinander mischbar und wasserverdünnbar, trocknen schnell und matt-glänzend auf. Wasserfeste und lichtbeständige Farbtöne. Für viele Untergründe wie Keilrahmen, Malkarton, Papier, Pappe, Holz etc. geeignet. Malutensilien sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
12 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Aquamarin, Cyan, Magenta, Pink, Rot, Gelb
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Papier, Holz
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Anzahl
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.