Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6650 XT AMD 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120221591
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11319-07-20G
EAN/GTIN:
     4895106295247
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Tiefe
44.75 mm
Höhe
119.85 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17.5 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6650 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2635 MHz
Streamprozessoren
2048
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lithographie
7 nm
Unendlicher Cache
32 MB
Strahlenbeschleuniger
32
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64
Min. benötigter RAM
8192 MB
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
176 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Sapphire Dual-X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 235,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.