Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM NOTE N1 16,6 cm (6.52") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM NOTE N1 16,6 cm (6.52") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
AGM NOTE N1 16,6 cm (6.52") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
AGM NOTE N1 16,6 cm (6.52") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118774893
Hersteller:
     AGM
Herst.-Nr.:
     AGM N1 EU001G
EAN/GTIN:
     6934663603916
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Intelligentes Telefon, intelligenter Preis.
Das AGM NOTE N1 ist ein Gerät, das alles bietet,was Sie von einem Smartphone erwarten und mehr. Gefertigt mit hochwertigen Komponenten,um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Al-gestützte Fotografie vom Feinsten.
Die Dual-Kamera des NOTE N1 bietet dank der 50-MP-Rückkamera von Samsung Kl-gestützte Fotografie auf
höchstem Niveau.

Leben Sie den Moment.
Echtzeit-Optimierung durch fortschrittliche künstliche Intelligenz,um scharfe Bilder und einen 10-fachen
Digitalzoom für Nahaufnahmen zu liefern.

Details, die die Realität definieren.
Mit dieser Kamera auf Flaggschiff-Niveau können Sie gestochen scharfe und lebendige Fotos mit atemberaubendem Detailreichtum aufnehmen, was sie zu einem großartigen Fotowerkzeug für die Hosentasche macht.

asst in die Hosentasche.Passt in die Brieftasche.
Das NOTE N1 ist ein kompaktes Smartphone,das sich leicht transportieren lässt, weniger als 200 Gramm wiegt und nur 8,55 mm dick ist.








Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A75+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
1.6 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.517 "
Display-Auflösung
720 x 1600 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
3072 x 4032 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
74.26 °
Frontkamera Blendenzahl
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
77.5 °
Blitz-Typ
LED
Zeitraffer-Modus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
76 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
164.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4900 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.