Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM H6 EU001B Smartphone 16,7 cm (6.56") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM H6 EU001B Smartphone 16,7 cm (6.56") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
AGM H6 EU001B Smartphone 16,7 cm (6.56") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118751204
Hersteller:
     AGM
Herst.-Nr.:
     AGM H6 EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604487
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Spreadtrum
Prozessor
T606
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A75+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.56 "
Display-Auflösung
720 x 1612 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Distanzsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
79.6 mm
Tiefe
10.75 mm
Höhe
171.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4900 mAh
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus)
22.5 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
7.5 h
Zertifikate
Zertifizierung
FCC/CE/GMS/CTA/Rohs/Reach
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.