Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118750166
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA05595-GB
EAN/GTIN:
     840244708313
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Die Pixel-Kamera mit Google AI
Mit der Pixel-Kamera kannst du Fotos und Videos wie ein Profi aufnehmen – dank Google AI. Und sie lassen sich ganz einfach und schnell bearbeiten.

Gruppenbilder, auf denen sich alle gefallen
Jemand auf dem Gruppenfoto hat geblinzelt oder weggesehen? Mit der Funktion Beste Aufnahme kann aus ähnlichen Fotos einer Reihe eine einzelne optimierte Aufnahme entstehen – in der alle in die Kamera blicken und sich von ihrer besten Seite zeigen.

Störende Geräusche herausfiltern.
Der Magische Audio-Radierer zaubert störende Geräusche wie Verkehrslärm und Wind einfach aus deinen Videos weg und betont das, was du hören möchtest.

Fotos einfach bearbeiten – direkt auf dem Smartphone.
Mit dem Magischen Editor kannst du unter anderem den Hintergrund ändern, Objekte im Bild verschieben oder sie mit dem Magischen Radierer einfach wegzaubern.

Schluss mit unscharfen Bildern
Mit der Funktion Scharfzeichnen in Google Fotos kannst du unscharfe Fotos korrigieren, egal ob alt oder neu.3 Du musst nur ein paarmal tippen – schon werden Unschärfe und visuelles Rauschen entfernt. Damit wird dein Foto so schön wie die Erinnerung daran.

Alle ins rechte Licht gerückt.
Mit der Porträtbeleuchtung in Google Fotos lassen sich Schatten reduzieren und die Belichtung verbessern – für noch vorteilhaftere Porträts.

Von To-do zu Tada!
Mit Google AI kannst du deine Aufgaben im Handumdrehen erledigen – egal ob Anrufe, Aufgabenlisten oder Termine planen.

Einfach einkreisen und suchen – mit Circle to Search.
Einen Text oder ein Objekt auf einem Bild oder im Video ganz einfach einkreisen und danach suchen, ohne zwischen Apps zu wechseln – Google AI liefert passende Ergebnisse.

Übersetzungen in Echtzeit.
Mit der Live-Übersetzung erfährst du, was auf Schildern und Speisekarten in fremden Sprachen geschrieben steht, und auch deine eigenen Nachrichten werden beim Schreiben übersetzt.

Mehr Möglichkeiten mit Sprachbefehlen.
Nachrichten kannst du per Spracheingabe schnell schreiben.

Wichtiges auf einen Blick –zur richtigen Zeit.
Mit der Live-Anzeige siehst du wichtige Informationen genau zur richtigen Zeit, ohne dafür dein Smartphone entsperren zu müssen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor G3
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Titan M2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1400 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
430 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.73 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,89
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
80 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Digitaler Zoom
5 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
96.5 °
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Videoaufnahme-Modi
2160p
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Porträtbeleuchtung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Aloe
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
Tri-Band
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Breite
72.7 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
152.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4492 mAh
Multimedia
Mikrofonanzahl
2
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,60*
€ 479,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,78*
€ 478,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,39*
€ 472,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.