Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4350FCT Elektrische Stichsäge 2,59 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4350FCT Elektrische Stichsäge 2,59 kg
Makita 4350FCT Elektrische Stichsäge 2,59 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11868892
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4350FCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2800 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2585.48 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Entladungslänge
26 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Fasenkapazität (max.)
45 °
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
720 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.