Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118355629
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00K
EAN/GTIN:
     4711121866838
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Desktop-PC der Veriton N-Serie von Acer verfügt über einen kleinen Formfaktor, der entwickelt wurde, um Leistung auf professionellem Niveau zu bieten, ohne dass ein sperriger Tower erforderlich ist. Freuen Sie sich auf die Reaktionsschnelligkeit des Intel®Core™ i9 vPro® Prozessors der 10. Generation1 mit jeder Menge Erweiterungsspielraum für Anschlüsse und andere Peripheriegeräte, die sich am besten für Unternehmens- und Geschäftsumgebungen eignen.

Maximale Anpassungsmöglichkeiten
Der platzsparende und erweiterbare Mini-PC mit einem modernen und minimalistischen kleinen Formfaktor kann mit zusätzlichen 1-Liter-Zusatzmodulen für mehr Speicherplatz, Anschlüsse und andere Features individuell angepasst werden.

Optimierte Leistung
Der Intel® Core™ i9 vPro™ Prozessor1 der 10. Generation mit Intel® Optane™ Technologie ist zusammen mit bis zu 32 GB DDR4-Speicher1 bestens integriert in ein Gehäuse, das eine effiziente Kühlung bietet.

An VESA-Halterungen montierbar
Wenn der Platz auf oder unter dem Schreibtisch knapp wird, kann der Mini-PC dank VESA-Halterung bequem direkt am Monitor angebracht werden2. Für eine ordentliche, minimalistische und effiziente Büroumgebung können Sie den gesamten Desktop-PC hinter Ihrem Monitor verbergen.

Einwandfreie Sicherheit
Mit der Intel vPro®-Technologie3 erzielen Sie Sicherheit und Verwaltbarkeit auf Unternehmensebene. Die Daten am Arbeitsplatz sind durch TPM 2.0, die Gehäusesperre und das Kensington-Schloss zusätzlich gesichert, um Ihre Daten auch physisch zu schützen.

Jede Menge Anschlüsse
Mit dem schnellen und stabilen Wi-Fi 6 (802.11ax) sowie einer Reihe von USB- und Display-Anschlüssen, darunter ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C1-Anschluss mit gleichzeitiger Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Ladefunktion und Unterstützung von bis zu fünf verschiedenen Displays, erhalten Sie viele Konnektivitätsmöglichkeiten.

Ein zuverlässigerer PC
Lassen Sie sich informieren, wenn Komponenten nicht ordnungsgemäß funktionieren, und verhindern Sie Systemausfälle – mit der Acer Systemzustandsanzeige.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
186.3 mm
Tiefe
186.3 mm
Höhe
36.2 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, ENERGY STAR, TCO
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor-Threads
20
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.2 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.2 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
35 W
Maximale Turboleistung
92 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,44*
€ 716,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,79*
€ 704,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,13*
€ 692,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,31*
€ 682,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,72*
€ 649,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.