Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118343477
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NED47TS019T2-1043A
EAN/GTIN:
     4710562244267
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
63.4 mm
Höhe
132.9 mm
Breite
328.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
672 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2340 MHz
CUDA-Kerne
8448
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2610 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
3,1
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,48*
€ 933,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,26*
€ 929,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,20*
€ 918,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,38*
€ 901,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,38*
€ 866,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.