Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118343236
Hersteller:
     KFA2
Herst.-Nr.:
     47UZM6MD9BUK
EAN/GTIN:
     4895147155548
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
323 mm
Höhe
60 mm
Breite
131 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
672 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
8448
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2640 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2655 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Energie
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Bernstein, Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, kfa2 geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 890,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,74*
€ 1.171,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,46*
€ 1.169,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,69*
€ 1.134,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,36*
€ 1.108,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,85*
€ 1.060,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.