Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118343223
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NED408SS19T2-1032Z
EAN/GTIN:
     4710562244403
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
328.9 mm
Höhe
63.5 mm
Breite
128 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speichertaktfrequenz
11500 MHz
Speicherbandbreite (max.)
736 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4080 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2295 MHz
CUDA-Kerne
10240
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2580 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,50*
€ 1.317,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,87*
€ 1.312,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,30*
€ 1.268,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,75*
€ 1.239,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,58*
€ 1.194,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.