Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Zotac ZT-D40720H-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118177198
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40720H-10M
EAN/GTIN:
     4895173628627
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
234.1 mm
Höhe
123.5 mm
Breite
40.2 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
7168
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2490 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
220 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,19*
€ 714,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,60*
€ 701,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,85*
€ 691,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,61*
€ 680,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,86*
€ 646,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.