Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118155452
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     GV642E90
EAN/GTIN:
     3838782723155
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
11 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
816 mm
Gewicht
31000 g
Verpackungsbreite
656 mm
Verpackungstiefe
682 mm
Verpackungshöhe
889 mm
Paketgewicht
36000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
47 dB
Geschirrspülprogramme
60min, Öko, Glas/Filigran, Hygiene, Intensiv, Universal
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
215 min
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Selbstreinigend
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Wannenmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.