Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HTD 3113 Haartrockner 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-HTD 3113 Haartrockner 2200 W Schwarz
ProfiCare PC-HTD 3113 Haartrockner 2200 W Schwarz
ProfiCare PC-HTD 3113 Haartrockner 2200 W Schwarz
ProfiCare PC-HTD 3113 Haartrockner 2200 W Schwarz
ProfiCare PC-HTD 3113 Haartrockner 2200 W Schwarz
ProfiCare PC-HTD 3113 Haartrockner 2200 W Schwarz
ProfiCare PC-HTD 3113 Haartrockner 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118154481
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     331130
EAN/GTIN:
     4006160311303
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Erleben Sie mit unserem leistungsstarken 2200-Watt-Profi-Haartrockner eine Welt voller faszinierender Stylingmöglichkeiten und strahlender Schönheit! Verwandeln Sie Ihr Haar in ein geschmeidiges, glänzendes Kunstwerk, indem Sie die revolutionäre Ionisierungsfunktion zuschalten, die Ihr Haar vor statischer Aufladung schützt und es vor dem Austrocknen bewahrt.

Genießen Sie die Freiheit, zwischen 3 Temperatur- und Leistungsstufen sowie 2 Gebläsestufen zu wählen, um immer die perfekte Einstellung für Ihr Haar und den gewünschten Look zu finden. Fixieren Sie Ihre Frisur mit dem Cool-Shot-Button und verleihen Sie Ihrem Haar einen langanhaltenden Halt, der den ganzen Tag überdauert. Setzen Sie Ihrer Kreativität keine Grenzen und entdecken Sie unzählige Styling-Optionen mit dem mitgelieferten professionellen Volumen-Diffusor und der 360° drehbaren, abnehmbaren Formdüse. Kreieren Sie mühelos voluminöse Locken oder elegante, glatte Frisuren – ganz nach Ihrem Geschmack.

Das Soft-Touch-Gehäuse, der abnehmbare Lufteinlassfilter und der Überhitzungsschutz garantieren Ihnen nicht nur eine komfortable Handhabung, sondern auch ein sicheres Styling, sodass Sie sich ganz auf Ihr Haar und Ihr Wohlbefinden konzentrieren können. Und dank der praktischen Aufhängeöse ist der Haartrockner stets griffbereit und leicht zu verstauen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Hängeart
Hängeschlaufe
Überhitzungsschutz
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Filterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
270 mm
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.