Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden Curl GC_806_BLACK Haarstyling-Gerät Glättbürste Warm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Golden Curl GC_806_BLACK Haarstyling-Gerät Glättbürste Warm Schwarz
Golden Curl GC_806_BLACK Haarstyling-Gerät Glättbürste Warm Schwarz
Golden Curl GC_806_BLACK Haarstyling-Gerät Glättbürste Warm Schwarz
Golden Curl GC_806_BLACK Haarstyling-Gerät Glättbürste Warm Schwarz
Golden Curl GC_806_BLACK Haarstyling-Gerät Glättbürste Warm Schwarz
Golden Curl GC_806_BLACK Haarstyling-Gerät Glättbürste Warm Schwarz
Golden Curl GC_806_BLACK Haarstyling-Gerät Glättbürste Warm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118107946
Hersteller:
     Golden Curl
Herst.-Nr.:
     GC_806_BLACK
EAN/GTIN:
     5060494260057
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Makellose Frisur, ohne das Haar zu schädigen? Ist das überhaupt möglich?
Erzielen Sie weiche und glänzende Locken mit dem Keramik-Haarglätter von Golden Curl!
Unsere Negativ-Ionen-Technologie versiegelt die Feuchtigkeit und eliminiert statische Aufladung und Kräuseln - für einen Fresh-From-The-Salon-Look jeden Tag zu Hause!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Glättbürste
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Steuerung
Drehregler
Geeignet für Haartypen
Alle Haare, beschädigtes Haar, trockenes Haar
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Keramik
Keramikbeschichtung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Haarspangen
2
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: golden curl glätteisen, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.