Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 50 Voll integriert 13 Maßgedecke B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff N 50 Voll integriert 13 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 13 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 13 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 13 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 13 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 13 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 13 Maßgedecke B
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118057411
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S255EBX13E
EAN/GTIN:
     4242004278924
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Flex 2 Korbsystem - nachrüstbar
Mit dem Flex 2 Korbsystem können Sie auf jeder Ebene ihren maßgeschneiderten Platz schaffen. Nutzen Sie auf der dritten Beladungsebene entweder unseren Flex 3-Korb mit seinen flexiblen, absenkbaren Elementen, die sich blitzschnell an unterschiedliche Kleinteile anpassen lassen. Oder nutzen Sie die Flex Besteckschublade. Mit den flexiblen Körben auf der ersten und zweiten Ebende wird das Beladen mit Geschirr, Gläsern und Töpfen zu einer fröhlichen Angelegenheit und Sie können Ihren Geschirrspüler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen.

TimeLight
Manche Dinge im Leben müssen auf einen Blick erkennbar sein. Dazu gehört auch der aktuelle Programmfortschritt und die Restlaufzeit des Geschirrspülers. Unser intelligenter Helfer TimeLight projiziert diese Informationen gut lesbar auf jede Art von Küchenboden. Auch eine vollintegrierte Geschirrspülmaschine ohne sichtbare Bedienblende stellt Sie damit nicht mehr vor Rätsel: eine gestochen scharf projizierte Zeitanzeige am Fußboden zeigt, wie lange Sie sich noch entspannt zurücklehnen können.

Open Dry
Türe öffnen, warten, ausräumen – das war gestern. Mit Open Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers während der Trockenphase ganz automatisch, so dass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Liegt auf der Hand. Sauberes, trocknes und nicht mehr heißes Geschirr für schnelles Einräumen oder Tisch decken.

Hartnäckige Verschmutzungen? Schwamm drüber.
Manche Geschirrspüler sind einfach überfordert mit Eingebranntem und Eingebackenem. Nicht so das Chef 70°C-Programm: Die besonders heiße Temperatur und der kraftvolle Sprühstrahl entfernen selbst hartnäckigste Rückstände von Töpfen, Pfannen, Auflaufformen und Geschirr. Damit Sie sich ganz kreativ anderweitig austoben können.

Speichern Sie Ihren individuellen Favoriten.
Wählen Sie ein Programm, eine Option oder eine Kombination an Ihrem Geschirrspüler und speichern Sie diesen als Favorit. Die Bedienung ist flexibel – entweder über Ihre Home Connect-App oder direkt am Gerät. Starten Sie Ihre Favoriten mit einem Fingerdruck. Und genießen Sie dann ein bisschen mehr Extrazeit für sich selbst.

Home Connect
Home Connect hebt die Grenzen Ihrer Küche und Ihrer Kreativität auf. Bedienen Sie Ihren Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler und andere Hausgeräte ganz einfach über WLAN. Tippen Sie in der App, steuern Sie Ihren Backofen per Sprachbefehl und lassen Sie Ihre Küchengeräte automatisch miteinander kommunizieren. Ganz schön smart! Home Connect ist eine stets wachsende Plattform, mit der Sie die Zukunft in Ihre Küche holen.

Mehr Flexibilität mit mehr Download-Programmen.
Nutzen Sie die Programme Ihres Geschirrspülers optimal, indem Sie das für die jeweilige Beladung am besten geeignete Programm auswählen. Laden Sie zusätzliche Spülprogramme über Ihre Home-Connect-App herunter und wählen Sie das ideale Programm für Ihre wechselnden Anforderungen.

Ferndiagnose für schnelle und flexible Lösungen
Manche Probleme lassen sich mit einem einfachen Tastendruck lösen. Deshalb haben wir Geschirrspüler mit Ferndiagnose entwickelt.Unsere professionelle Ferndiagnose ist immer an Ihrer Seite: Mit Ihrer Zustimmung greift unser NEFF-Kundendienst aus der Ferne auf Ihr Gerät zu, um das Problem zu identifizieren. Wenn das Problem mit einem Knopfdruck gelöst werden kann, erledigen wir das für Sie. Und wenn es nicht ganz so einfach geht, schicken wir einen Techniker vorbei.

Hilfe bei der Programmauswahl
Der Programme Assistent reagiert auf Ihre Bedürfnisse und Prioritäten und berät Sie, welches Geschirrspülerprogramm für welche Ladung geeignet ist. Geben Sie einfach folgende Informationen in die die Home-Connect-App ein: Art des Geschirrs, seinen Verschmutzungsgrad sowie einige persönliche Einstellungen wie Trockenheitsgrad, Geschwindigkeit, Geräuscharmut und Energieeffizienz. Der Programme Assistent gibt eine zuverlässige Empfehlung für die Programmauswahl ab. Sie müssen dann nur noch auf den Startknopf drücken!

Geräuschlevel: 42 dB
Was gibt es Schöneres, als entspannt und mit allen Sinnen bei Ihren Gästen am Tisch zu sitzen, während sich der Geschirrspüler mit nur 42 dB um den Abwasch kümmert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Markeneigenschaften
NEFF-Technologien (Geschirrspülen)
Chef 70°, Favourite function, Flex 2, Home Connect, Open Dry, Rackmatic
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
64 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
865 mm
Gewicht
38600 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
865 mm
Einbauraum Höhe (max)
925 mm
Gewicht der Frontblende (min.)
3000 g
Gewicht der Frontblende (max.)
10000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
42 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Favorite, Vorspülen, Super 60°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
215 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Selbstreinigend
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Grau
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Höhenverstellbarer Oberkorb
3
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Dosierungsassistent
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Boden-Kontrollleuchte
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Home Connect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,70*
€ 757,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,30*
€ 747,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,64*
€ 698,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,06*
€ 662,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,80*
€ 605,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.