Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10030682 Aschenbecher Rechteckig Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10030682 Aschenbecher Rechteckig Eisen
Relaxdays 10030682 Aschenbecher Rechteckig Eisen
Relaxdays 10030682 Aschenbecher Rechteckig Eisen
Relaxdays 10030682 Aschenbecher Rechteckig Eisen
Relaxdays 10030682 Aschenbecher Rechteckig Eisen
Relaxdays 10030682 Aschenbecher Rechteckig Eisen
Relaxdays 10030682 Aschenbecher Rechteckig Eisen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118051397
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025306823
EAN/GTIN:
     4052025306823
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher eckig
wandaschenbecher
Damit vor dem Bürogebäude nicht überall Zigarettenstummel herumliegen, montieren Sie diesen Hänge-Aschenbecher an der Wand und sorgen somit für mehr Sauberkeit. Auch vor dem Eingangsbereich, Bars und Restaurants ist die Ascherschale nützlich. Der stabile Wandascher wurde aus Eisen gefertigt uns ist wetterfest. Zum Reinigen wird die Tür mit einem Schlüssel (inklusive) geöffnet, der silberne Aschereinsatz entnommen und geleert. Der Außenaschenbecher ist mit einem weißen Zigaretten-Symbol versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisen
Anzahl Slots
1
Bruchfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: wandascher 150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.