Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 0,5 l 2200 W Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117898756
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.439-490.0
EAN/GTIN:
     4054278974767
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Der Dampfsauger SV 7 von Kärcher vereint die Vorteile von Dampfreinigern mit den Stärken von Trockensaugern. Er saugt zum Beispiel Krümel vom Boden, wischt feucht und trocknet den Boden abschließend sogar. Und das alles bequem in einem einzigen Arbeitsgang. Mit diesen überzeugenden Allround-Geräten und dem passenden Zubehör hat garantiert jeder seinen Haushalt sauber im Griff – einfach, bequem, schnell und ohne Chemie.

3-in-1-Gerät
Dampfen, Saugen und Trocknen in einem einzigen Arbeitsgang.

Mehrstufiges Filtersystem
Wasser-, Grobschmutz-, Schaumstoff- und HEPA-Filter (EN 1822:1998) entfernen auch kleinste Partikel.

Komfortable Bodendüse
Einfacher und schneller Wechsel der 3 unterschiedlichen Einsätze für alle Hart- und Teppichböden.

Einfache Bedienung
Die Saugleistung lässt sich über den Handgriff steuern und die Dampfmenge kann am Gerät reguliert werden.

4-stufige Saugleistungsregulierung
Die Saugleistung lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.

5-stufige Dampfmengenregulierung
Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.

Nonstop-Dampf
Für unterbrechungsfreies Arbeiten kann der Tank jederzeit schnell und einfach befüllt werden.
Integriertes Fach zur Kabelaufbewahrung
Optimale Kabelverstauung für eine platzsparendere Aufbewahrung des Geräts.

Kindersicherung
Verriegelt die Dampffunktion und schützt dadurch vor unsachgemäßem Gebrauch.

Vielseitige Anwendung
Das Multifunktionsgerät mit umfangreichem Zubehör eignet sich für den chemiefreien Einsatz im ganzen Haus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Mitgelieferter Bürstentyp
Furniture brush
Enthaltener Düsentyp
Fugendüse, Hand nozzle
Polsterdüse enthalten
Ja
Bodendüse
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Fensterreinigungsausguss
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Messbecher
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Steuerung
Tasten
Schlauchtyp
Fixed
Minimum Röhrenlänge
500 mm
Maximum Röhrenlänge
1000 mm
Kabellänge
6 m
Fassungsvermögen des Boilers
450 ml
Anzahl der Wassertanks
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Dampfdruck
4 bar
Anpassbarer Dampf
Ja
Vakuum
210 mbar
21 kPa
Saugmodus
Ja
Dampf Anwendungsart
Schritt
Art der Saugkraftregelung
4-stage
HEPA-Filter
Ja
Wasserfiltervolumen
1.2 l
Vorbereitungszeit
5 min
Konstante Dampfleistung
65 g/min
Dampfstoßleistung
80 g/min
Staubsaugerfunktion
Ja
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Breite
336 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
340 mm
Paketgewicht
15200 g
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Lenkrollen
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Kocherleistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sicherheitsabschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,93*
€ 605,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,98*
€ 597,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.