Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Maevex 7112H Single-Channel 4K H.264/H.265 Encoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Maevex 7112H Single-Channel 4K H.264/H.265 Encoder
Matrox Maevex 7112H Single-Channel 4K H.264/H.265 Encoder
Matrox Maevex 7112H Single-Channel 4K H.264/H.265 Encoder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117695662
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MVX-E7112H-1
EAN/GTIN:
     790750261546
Suchbegriffe:
Video Encoder
video encoder
Weitere Informationen:
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
HDMI-Version
2.0
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Netzstandard
IEEE 802.1x
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Eingangsspannung
12 V
Leistungen
HDD Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Audio-Komprimierungsformate
AAC
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Matrox PowerStream Plus Sofware (free download): Microsoft® Server® 2022, Windows® Server® 2019, Windows® 11, Windows® 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.588,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.588,27*
€ 3.080,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.562,75*
€ 3.049,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,16*
€ 2.940,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.414,48*
€ 2.873,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.362,19*
€ 2.811,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
€ 91,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.