Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 18710 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 18710 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18710 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18710 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18710 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117688216
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
9 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
6 W
Lichtleistung
300 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
183 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
138 mm
Gewicht
165 g
Kopfdurchmesser
43.5 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.