Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 3930 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 3930 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz
Cloer 3930 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz
Cloer 3930 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz
Cloer 3930 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz
Cloer 3930 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz
Cloer 3930 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz
Cloer 3930 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117661409
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3930
EAN/GTIN:
     4004631015910
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
cloer toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Niveau, Berührung
Wärmeablage
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Automatische temperatur Kontrolle
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.