Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon PRO W7700 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon PRO W7700 16 GB GDDR6
AMD Radeon PRO W7700 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117340232
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-300000006
EAN/GTIN:
     727419314992
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
576 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon PRO W7700
Maximale Auflösung
12288 x 6912 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
190 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.1
Design
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, ati grafikkarte, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,84*
€ 1.060,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,95*
€ 1.054,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,96*
€ 1.042,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,89*
€ 1.022,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,16*
€ 985,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.