Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelhalter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelhalter Set
DeLOCK Kabelhalter Set
DeLOCK Kabelhalter Set
DeLOCK Kabelhalter Set
DeLOCK Kabelhalter Set
DeLOCK Kabelhalter Set
DeLOCK Kabelhalter Set
DeLOCK Kabelhalter Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116768654
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18452
EAN/GTIN:
     4043619184521
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Dieser Kabelhalter von Delock ermöglicht eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Er ist selbstklebend und lässt sich leicht an jede glatte Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen und rückstandslos entfernen. Mit seinem kleinen runden Design, fügt sich der Kabelhalter unauffällig in jede Räumlichkeit ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Kabeldurchmesser (max.)
6.5 mm
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.