Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18607 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18607 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18607 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116761737
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18607
EAN/GTIN:
     4043619186075
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
delock hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
5 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Bandbreite
48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
1200 MHz
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Kabellänge
0.75 m
HD-Typ
8K Ultra HD
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
HDCP-Version
1.4/2.3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.