Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-030 BC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse MS-030 BC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Muse MS-030 BC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Muse MS-030 BC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Muse MS-030 BC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Muse MS-030 BC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116723999
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-030 BC
EAN/GTIN:
     3700460208691
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
1080 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Display
Analog
Form
Wasserkocherform
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
2550 mm
Paketgewicht
1360 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.