Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64431XB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116472367
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 492 696
EAN/GTIN:
     7333394024554
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Profi-Funktionen für dein perfektes Kocherlebnis. Induktionskochfelder der Serie 5000 sind reaktionsschnell und präzise. Dank effizienter Hitzezufuhr und schneller Anpassung der Hitze kannst du beim Kochen die feinsten Texturen erzeugen.

INDUKTION: SCHNELLES, ENERGIESPARENDES UND SICHERES KOCHEN
Profi-Funktionen für dein perfektes Kocherlebnis. Induktionskochfelder sind reaktionsschneller und präziser als andere Arten von Kochfeldern. Dank effizienter Hitzezufur und schneller Anpassung der Hitze kannst du beim Kochen die feinsten Texturen erzeugen.

HOB2HOOD: AUTOMATISCHE STEUERUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE
Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

DIRECTTOUCH-BEDIENFELD: PRÄZISES EINSTELLEN JEDER TEMPERATURSTUFE FÜR JEDE KOCHZONE
Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.

POWERBOOST: EXTRA SCHNELLES AUFHEIZEN
Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

KOCHFELD-TIMER: FÜR PRÄZISE KOCHERGEBNISSE
Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Alarm
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7200 W
AC Eingangsspannung
220-240/400V2N V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
2800 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
1800 W
Boost für Kochzone 3
2800 W
Typ Kochzone 4
Klein
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
14
Topferkennung
Ja
Hob²Hood-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
516 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
46 mm
Markeneigenschaften
AEG-Technologien (Kochen)
Boost Function, Kindersicherung, Direktouch, Hob2Hood
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,46*
€ 517,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,07*
€ 492,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.