Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm LRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm LRC
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm LRC
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm LRC
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm LRC
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm LRC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116468261
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106128
EAN/GTIN:
     8713797108355
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
legamaster whiteboard emailliert
Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2100 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
17500 g
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 595 mm
Installationstyp
Fixed
Diagonal
82 "
Anzahl der Platinen
1
Ausrichtung
Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%, EU Ecolabel
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
14000 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.