Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0206/00 Hot Dog-Toaster 650 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0206/00 Hot Dog-Toaster 650 W Rot
Ariete 0206/00 Hot Dog-Toaster 650 W Rot
Ariete 0206/00 Hot Dog-Toaster 650 W Rot
Ariete 0206/00 Hot Dog-Toaster 650 W Rot
Ariete 0206/00 Hot Dog-Toaster 650 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116294971
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C020600AR0
EAN/GTIN:
     8003705121331
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Bockwurstwärmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1120 g
Paketgewicht
1590 g
Merkmale
Typ
Hot Dog-Toaster
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
5
Produktfarbe
Rot
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Hot Dogs pro Sitzung
2 Stück(e)
Stopp/Annullier Taste
Ja
Energie
Leistung
650 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.