Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLocker Sentry 5 Managed USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLocker Sentry 5 Managed USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DataLocker Sentry 5 Managed USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DataLocker Sentry 5 Managed USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DataLocker Sentry 5 Managed USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DataLocker Sentry 5 Managed USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116125670
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     S5-512-FE-M
EAN/GTIN:
     850051492015
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
79.5 mm
Gewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Zink
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
FIPS 140-3 Level 3, Pending MIL-STD-810F, TAA Compliant, FCC, CE, KC, VCCI, RoHS & WEEE
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
310 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
250 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows / Mac OS / Limited on Linux
Kompatible Produkte
Citrix Compatibilities (Citrix Virtual Apps and Desktops service on Azure, XenDesktop 7.14, 7.15 LTSR, 7.16, 7.17)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Hardwareverschlüsselung
Ja
Read-only-Funktion
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff
Ja
Schnelles sicheres Löschen
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen
Ja
Management-Funktionen
Auto-inventory, Passwort zurücksetzen, Factory reset, Compliance report, Anti-malware scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,84*
€ 705,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,40*
€ 695,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,44*
€ 668,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,41*
€ 651,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,50*
€ 618,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.