Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 994400 Bastel- & Hobby-Farbe Sprühfarbe 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 994400 Bastel- & Hobby-Farbe Sprühfarbe 400 ml
KREUL 994400 Bastel- & Hobby-Farbe Sprühfarbe 400 ml
KREUL 994400 Bastel- & Hobby-Farbe Sprühfarbe 400 ml
KREUL 994400 Bastel- & Hobby-Farbe Sprühfarbe 400 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116036892
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     994400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Effektfarben
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Goldglanz schnell und einfach.

Wenn sich hauchfeine Goldpartikel auf Oberflächen legen, entsteht ein unvergleichlicher Glanz. Wer diesen Metall-Effekt nicht durch das Auflegen von Blattgold erzielen möchte, wählt KREUL Effektspray Gold. Durch das Aufsprühen mehrerer dünner Schichten bekommen Gegenstände eine Blattgold-Optik, die wenig Fingerspitzengefühl erfordert. Ruckzuck sind Spiegel, filigrane Bilderrahmen oder andere Dekoelemente vergoldet und schaffen ein luxuriöses Wohnambiente. Das Spray ist für Lieblingsgegenstände im Innenbereich geeignet. Vergoldete Dekoelemente im Außenbereich sollten zusätzlich mit KREUL Zaponlack geschützt werden. So einfach gelingt die Restauration in Gold!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Gold
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Ton, Beton, Glas, Metall, Papier, Stein, Synthetic material, Terrakotta, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
994401
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.