Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow WS-EFL-H-08 Fineliner Fein Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow WS-EFL-H-08 Fineliner Fein Schwarz
Tombow WS-EFL-H-08 Fineliner Fein Schwarz
Tombow WS-EFL-H-08 Fineliner Fein Schwarz
Tombow WS-EFL-H-08 Fineliner Fein Schwarz
Tombow WS-EFL-H-08 Fineliner Fein Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116036018
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     273608015
EAN/GTIN:
     4003198111967
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der MONO drawing pen mit seinem neuen Design und einer vielfältigen Auswahl an Strichstärken von dünn 005 (ca. 0.20 mm) bis fett 08 (ca. 0.60 mm) ermöglicht es dir, deine Visionen mit Präzision und Stil auszudrücken. Die intensive schwarze Tinte auf Pigmentbasis sorgt für einen atemberaubenden Kontrast. Die Tinte ist außerdem wasserresistent, so dass deine Kunstwerke langfristig bestehen bleiben. Die feine lange Metallspitze des MONO drawing pen ermöglicht präzise und gleichmäßige Linien und kann daher ideal zum Zeichnen mit Bleistift und Lineal verwendet werden. Ob du nun skizzierst, doodlest oder komplizierte technische Zeichnungen anfertigst, der MONO drawing pen ist dein perfekter Begleiter Wischfest gegenüber ABT Dual Brush Pen, ABT PRO & Fudenosuke. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Punkttyp
Fein
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Linienbreite
0.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tombow
273600515
ab € 1,84*
Sonstiges
Tombow
273601015
ab € 1,84*
Sonstiges
Tombow
273602015
ab € 1,85*
Sonstiges
Tombow
273603015
ab € 1,85*
Sonstiges
Tombow
273604015
ab € 1,85*
Sonstiges
Tombow
273605015
ab € 1,84*
Sonstiges
Tombow
273606015
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.