Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Breyta Fussstuetze schwarz 3 Höheneinstellungen Schaukelfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Breyta Fussstuetze schwarz 3 Höheneinstellungen Schaukelfunktion
Fellowes Breyta Fussstuetze schwarz 3 Höheneinstellungen Schaukelfunktion
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115578226
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     100016562
EAN/GTIN:
     0043859794898
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Maus Pad
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Plattformbreite
490 mm
Plattformtiefe
360 mm
Breite
490 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
2160 g
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
394 mm
Paketgewicht
2710 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 18 °
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
100016563
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.