Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti 098150532 Kaffeemaschine Pod-Kaffeemaschine 0,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti 098150532 Kaffeemaschine Pod-Kaffeemaschine 0,4 l
Bialetti 098150532 Kaffeemaschine Pod-Kaffeemaschine 0,4 l
Bialetti 098150532 Kaffeemaschine Pod-Kaffeemaschine 0,4 l
Bialetti 098150532 Kaffeemaschine Pod-Kaffeemaschine 0,4 l
Bialetti 098150532 Kaffeemaschine Pod-Kaffeemaschine 0,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115167242
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     098150532
EAN/GTIN:
     8001306008693
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
3950 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kaffeekapsel-/Podsystem
Easy Serving Espresso pod (E.S.E.)
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Grün
Steuerung
Tasten
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Lieferumfang
Kaffeepad enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Kaffeepads
30 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.