Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115156991
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N406TWF2OC-16GD
EAN/GTIN:
     4719331314712
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
201 mm
Höhe
41 mm
Breite
120 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2535 MHz
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2565 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 2X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,85*
€ 506,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,82*
€ 490,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.