Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson Airwrap Complete Long Multistyler Warm Blau 1300 W 2,675 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson Airwrap Complete Long Multistyler Warm Blau 1300 W 2,675 m
Dyson Airwrap Complete Long Multistyler Warm Blau 1300 W 2,675 m
Dyson Airwrap Complete Long Multistyler Warm Blau 1300 W 2,675 m
Dyson Airwrap Complete Long Multistyler Warm Blau 1300 W 2,675 m
Dyson Airwrap Complete Long Multistyler Warm Blau 1300 W 2,675 m
Dyson Airwrap Complete Long Multistyler Warm Blau 1300 W 2,675 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114981282
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     460690-01
EAN/GTIN:
     5025155087190
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
dyson lockenstab
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.675 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Multistyler
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Steuerung
Scrollleiste
Luftstrom
13.5 l/s
Motorgeschwindigkeit
110000 RPM
Anti-statisches Styling
Ja
Cool Shot Funktion
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
580 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl der Bürsten
3
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
3 Stück(e)
Kammaufsatz
Ja
Energie
Leistung
1300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
4340 g
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,12*
€ 608,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,49*
€ 568,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,48*
€ 537,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,58*
€ 508,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.