Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-3H-K64T 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114956750
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.HUVEG.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Leistungsstarke Mobilität
Dieses Convertible-Chromebook ist mit nur 1,05 kg nicht nur extrem leicht, es ist auch kleiner als ein Blatt Papier im A4-Format – so können Sie es überall mitnehmen. Zusammen mit seinem Octa-Core-Prozessor bietet dieses Chromebook genug Rechenleistung, damit Sie überall den ganzen Tag lang damit arbeiten können.

Tippen mit höchstem Komfort
Mit den konkaven Tastenkappen wird jeder Tastendruck zu einem Vergnügen. Zusammen mit einem Tastenabstand von nur 1,6 mm1 werden Sie begeistert sein, dass Sie nicht nur schneller arbeiten, sondern sich dabei auch seltener vertippen.

Leistung für den ganzen Tag
Profitieren Sie von Leistung, mit der Sie den ganzen Tag arbeiten können. Der Akku hält mit bis zu 15 Stunden2 auch der längsten Prüfungsvorbereitung stand.

Praktische Convertible-Funktion
Nutzen Sie das 29,5 cm (11,6") große Display dieses Chromebooks optimal aus. Dank der 360°-Convertible-Modi können Sie kinderleicht Präsentationen halten oder für eine bessere Zusammenarbeit Ihren Bildschirm bequem teilen.

Flexible Konnektivität
Bleiben Sie stets optimal synchronisiert und verbunden. Dank eines USB-C-Anschlusses mit vollem Funktionsumfang und 802.11ac Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 können Sie mehrere Geräte gleichzeitig verbinden und dabei auch die integrierte 720p-HDR-Webcam für kristallklare Videoanrufe in Google Hangouts nutzen.

Ein intelligenteres Betriebssystem
Nutzen Sie alle Vorteile von Chrome OS: schnellere Startzeiten, eine einfache Benutzeroberfläche, integrierter Malware-Schutz, Zugriff auf Millionen von Android-Apps bei Google Play und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G72 MP3
On-Board-Grafikadapterfamilie
MediaTek Integrated Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
4670 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
290 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
18.8 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,59*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 3,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,33*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.