Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A770 TITAN OC Edition 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114714900
Hersteller:
     Sparkle
Herst.-Nr.:
     SA770T-16GOC
EAN/GTIN:
     4711342290214
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305.5 mm
Höhe
103.4 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
17.5 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
560 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A770
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2100 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2300 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
225 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Xe-Kerne
32
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC/H.265, VP9
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2,5
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: intel arc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 278,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.