Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114688663
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24980
EAN/GTIN:
     8713439249804
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht
Recyceltes Material
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
512 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
26.5 x 265 x 384 mm
Volumen (l)
21 l
Weitere Suchbegriffe: trust notebooktaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.