Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114665991
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/46-1
EAN/GTIN:
     4006381599771
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
18 Jahr(e)
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18.65 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.